!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE HEX,1 X 1/8 PO,NPT,GALV

BAGUE HEX,1 X 1/8 PO,NPT,GALV

ANVIL

BAGUE HEX,1 X 1/8 PO,NPT,GALV close
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
BAGUE HEX,1 X 1/8 PO,NPT,GALV

BAGUE HEX,1 X 1/8 PO,NPT,GALV

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CG65
  • N° de modèle du manufacturier 0319906921
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # 1737
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague hexagonale
  • ApplicationAir, huile, eau non potable
  • CouleurArgent
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à ASME B16.14, ASTM A197
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus