!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE HEX,3/4 PO X 3/8 PO,ACIER FORGE

DOUILLE HEX,3/4 PO X 3/8 PO,ACIER FORGE

ANVIL

DOUILLE HEX,3/4 PO X 3/8 PO,ACIER FORGE close
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
DOUILLE HEX,3/4 PO X 3/8 PO,ACIER FORGE

DOUILLE HEX,3/4 PO X 3/8 PO,ACIER FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VD19
  • N° de modèle du manufacturier 0361330806
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague hexagonale
  • ApplicationGaz naturel, huile
  • CouleurNoir
  • Taille hexagonale1 5/8 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 6000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Normes ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus