!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 3/8 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LAITON, 125 PSI, CLASSE 125

BAGUE, RACCORD 3/8 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LAITON, 125 PSI, CLASSE 125

APPROVED VENDOR

BAGUE, RACCORD 3/8 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LAITON, 125 PSI, CLASSE 125 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BAGUE, RACCORD 3/8 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LAITON, 125 PSI, CLASSE 125

BAGUE, RACCORD 3/8 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LAITON, 125 PSI, CLASSE 125

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM22UL35
  • N° de modèle du manufacturier 22UL35
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.062 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesASTM B62, ASME B16.15, ANSI B 1.20.1
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague hexagonale
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande