!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR, CLASSE 150

BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR, CLASSE 150 close
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
BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR, CLASSE 150

BAGUE, RACCORD 1/4 PO X 1/8 PO, NPT X NPT MÂLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P507
  • N° de modèle du manufacturier 5P507
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1736
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague hexagonale
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Filetage du tuyau - côté A 18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus