!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU MECH HEX,ENTRAIN 1/2 PO,18PC,SAE/MET

JEU MECH HEX,ENTRAIN 1/2 PO,18PC,SAE/MET

PROTO

JEU MECH HEX,ENTRAIN 1/2 PO,18PC,SAE/MET close
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
JEU MECH HEX,ENTRAIN 1/2 PO,18PC,SAE/MET

JEU MECH HEX,ENTRAIN 1/2 PO,18PC,SAE/MET

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $868.98 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ54318H
  • N° de modèle du manufacturier J54318H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de mèches hexagonales
  • Nombre/style de douille profonde0
  • Plage de taille de douille1/4 po à 3/4 po, 6 mm à 19 mm
  • Taille de prise1/2 po
  • Douilles incluses(1) embout hexagonal de 1/2 po, (1) embout hexagonal de 1/4 po, (1) embout hexagonal de 10 mm, (1) embout hexagonal de 12 mm, (1) embout hexagonal de 13 mm, (1) embout hexagonal de 14 mm, (1) embout hexagonal de 15 mm, (1) embout hexagonal de 17 mm, (1) embout hexagonal de 18 mm, (1) embout hexagonal de 19 mm, (1) embout hexagonal de 3/4 po, (1) embout hexagonal de 3/8 po, (1) embout hexagonal de 5/16 po, (1) embout hexagonal de 5/8 po, (1) embout hexagonal de 6 MM, (1) embout hexagonal de 7/16 po, (1) embout hexagonal de 8 MM, (1) embout hexagonal de 9/16 po
  • FinitionChrome
  • Comprend des embouts à douilleOui
  • IsolationNon
  • Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
  • Nombre/style de douille standard 0
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure Métrique, SAE
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Non
  • Comprend des clés Non
  • Nb de pièces 18
  • Lo x La x H - contenant 16 x 11 x 2 1/2