Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez votre espace propre et sec avec ce paillasson parfait pour gratter et essuyer les chaussures dans les zones à circulation moyenne à intense. Ce paillasson d'entrée rectangulaire de couleur anthracite a un poids nominal de 0.8 livre par pied carré et mesure 10 x 4 pieds. Il est à motif à chevrons et fabriqué à 100 % en fibres tissées aiguilletées en polypropylène avec un endos en vinyle PVC.
Spécifications techniques
ArticleChevron
Antimicrobien(ne)Non
AutoclavableNon
Matériau de l'endosVinyle
Résistant à l'écrasementOui
Liquides absorbésEau
LavableNon
Longueur hors tout10 pi
SérieHBN_0410
Application de surfaceGrattage, essuyage
Matériau de surfacePolypropylène
Fréquence d'utilisationMoyenne
RéversibleNon
Pour soudageNon
ApplicationVestibules, halls d'entrée, couloirs, entrées à trafic moyen
CouleurGris
Poids du matériau de la face18 oz/vg2
Intérieur/extérieurIntérieur
Certifié NFSI Haute TractionNon
Largeur hors tout4 pi
Motif de rayuresChevron
Conception de la surfacePile à boucle de poinçon à aiguille, fibre double
Épaisseur1/4 po
Pays d’originePays-Bas
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca