!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHEVRON, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHEVRON, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

EDGEWOOD

GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHEVRON, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE close
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
GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHEVRON, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHEVRON, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.07 / CHAQUE
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
  • N° article EDGHBN100304
  • N° de modèle du manufacturier HBN100304
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce paillasson d'entrée tissé aiguilleté à motif à chevrons pour garder votre espace propre et sec. Ce paillasson rectangulaire de couleur chocolat est parfait pour gratter et essuyer les chaussures dans les zones à circulation moyenne à intense. Ce paillasson est composé à 100 % de fibres de polypropylène avec un endos en vinyle PVC et mesure 4 x 3 pieds, avec un poids de 0.8 livre par pied carré.

Spécifications techniques

  • ArticleChevron
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosVinyle
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Liquides absorbésEau
  • LavableNon
  • Longueur hors tout4 pi
  • SérieHBN_0304
  • Application de surfaceGrattage, essuyage
  • Matériau de surfacePolypropylène
  • Fréquence d'utilisationMoyenne
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Vestibules, halls d'entrée, couloirs, entrées à trafic moyen
  • Couleur Chocolat
  • Poids du matériau de la face 18 oz/vg2
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 3 pi
  • Motif de rayures Chevron
  • Conception de la surface Pile à boucle de poinçon à aiguille, fibre double
  • Épaisseur 1/4 po
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)