Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce paillasson de 10 x 3 pieds est composé à 100 % de fibres tissées aiguilletées en polypropylène avec un endos en vinyle PVC. Gardez votre espace propre et sec avec ce paillasson à motif à chevrons de couleur anthracite, parfait pour gratter et essuyer les chaussures dans les zones à circulation moyenne à intense. Ce paillasson d'entrée rectangulaire a un poids nominal de 0.8 livre par pied carré.
Spécifications techniques
ArticleChevron
Antimicrobien(ne)Non
AutoclavableNon
Matériau de l'endosVinyle
Résistant à l'écrasementOui
Liquides absorbésEau
LavableNon
Longueur hors tout10 pi
SérieHBN_0310
Application de surfaceGrattage, essuyage
Matériau de surfacePolypropylène
Fréquence d'utilisationMoyenne
RéversibleNon
Pour soudageNon
ApplicationVestibules, halls d'entrée, couloirs, entrées à trafic moyen
CouleurGris
Poids du matériau de la face18 oz/vg2
Intérieur/extérieurIntérieur
Certifié NFSI Haute TractionNon
Largeur hors tout3 pi
Motif de rayuresChevron
Conception de la surfacePile à boucle de poinçon à aiguille, fibre double
Épaisseur1/4 po
Pays d’originePays-Bas
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca