!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, JAUNE

CASQUE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, JAUNE

MSA

CASQUE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, JAUNE

CASQUE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET FAS-TRAC III À 4 POINTS, JAUNE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10219936
  • N° de modèle du manufacturier 10219936
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.64 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité V-Gard H1 sans aération convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est jaune. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA Z94.1-2015, type 1, classe E. Le casque est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points de pivot, de fentes latérales pour les accessoires et d’une mentonnière.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteEscalade
  • Couleur du casque protecteurJaune
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Ventilation de casqueNon
  • SérieCasque de sécurité V-Gard H1
  • Nb de points de suspension4
  • ComprendSuspension
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteV-Gard
  • Classification ANSI Type 1, classe C
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Travail en hauteur, espaces confinés, sauvetage, industrie générale, construction
  • Classe CSA C
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande