!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDEUR, TEINTES 9 À 13 ADF, NOIR, ZONE DE VISION 7⅕ PO, -10 À 55 DEG, CSA

CASQUE DE SOUDEUR, TEINTES 9 À 13 ADF, NOIR, ZONE DE VISION 7⅕ PO, -10 À 55 DEG, CSA

HONEYWELL NORTH

CASQUE DE SOUDEUR, TEINTES 9 À 13 ADF, NOIR, ZONE DE VISION 7⅕ PO, -10 À 55 DEG, CSA close
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
CASQUE DE SOUDEUR, TEINTES 9 À 13 ADF, NOIR, ZONE DE VISION 7⅕ PO, -10 À 55 DEG, CSA

CASQUE DE SOUDEUR, TEINTES 9 À 13 ADF, NOIR, ZONE DE VISION 7⅕ PO, -10 À 55 DEG, CSA

HONEYWELL NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.76 / CHAQUE
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
  • N° article NONHW200
  • N° de modèle du manufacturier HW200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage doté de la technologie de filtrage à assombrissement automatique a des teintes variables allant de 9 à 13 et est disponible en noir. Il a une zone de vision de 7 1/5 pouces et une température de fonctionnement allant de -10 à 55 °C. Le casque est doté d'une alimentation solaire, de réglages de sensibilité/délai et d'une fonctionnalité de mode broyage. Il répond à la norme CSA Z94.3.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • NormesNormes ANSI Z87.1 2010, CSA Z94.3, EN379
  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Remplaçable, bandeau rembourré, plage de températures de fonctionnement : de 10 degrés C à +55 degrés C (de +14 degrés F à +131 degrés F)