Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de sablage NOVA 2000 avec valve de contrôle de débit est fabriqué en polyéthylène et répond aux normes NIOSH. Il a une lentille intérieure enveloppante en polycarbonate et une lentille extérieure en co-polyester transparent. Le casque comprend un cadre de lentille amovible avec un loquet solide sécurisé, un joint de cadre de fenêtre en caoutchouc, un plastron en nylon de 28 pouces et une sangle de suspension de 5 3/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleCasque de protection pour la projection de particules
SérieNV20-00
CaractéristiquesS'enroule autour des lentilles grand-angle internes et externes pour obtenir un large champ de vision: monture de lentilles amovible avec un dispositif de sécurité fixe et solide: le joint en caoutchouc de la monture de la fenêtre empêche la poussière de pénétrer: respecte les exigences de Niosh en matière de niveaux sonores à l'intérieur du casque: une mousse de plusieurs couches atténuant le bruit réduit le son au minimum: poids de 4,3 lb (1,95 kg) qui rend l'article plus confortable: cape de nylon de 28 po (71,1 cm) pour protéger des projections de produits abrasifs: courroie de 5 3/8 po (13,65 cm) sur le dessus du casque pour faciliter son entreposage et son nettoyage.
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca