!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE, DIG PERFORMANCE CL4x UNITY

CASQUE, DIG PERFORMANCE CL4x UNITY

MILLER

CASQUE, DIG PERFORMANCE CL4x UNITY close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE, DIG PERFORMANCE CL4x UNITY

CASQUE, DIG PERFORMANCE CL4x UNITY

MILLER

Prix en liquidation :
$714.92 / CHAQUE

Votre prix : 953,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article MLW296755
  • N° de modèle du manufacturier 296755
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCR2450
  • Compatible avec marque de coiffeMiller
  • Compatible avec no. de fabricant de la coiffe284218
  • GraphiquesUnity
  • Diamètre de la tête minimum21 1/2 po
  • Type de masqueAssombrissement automatique
  • Comprend(2) Couvre-lentilles intérieures, (5) couvre-lentilles extérieures, sac pour casque
  • Couleur de lentilleTransparent
  • État de la lumière3
  • SérieDigital Performance
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW3, W5 à W8, W8 à W13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Argent
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 60UP42
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 9 po
  • Comprend les batteries Oui
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Nb de détecteurs d'arc 3
  • Normes ANSI Z87.1+, CE, CSA
  • Champ de vision 7,22 po²
  • Comprend un capteur électromagnétique Non
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)