!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HEXARMOR

HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,45 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 377,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3027XXXL12
  • N° de modèle du manufacturier 3027-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesCertifié CE, EN388:2016 A1:2018
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétique3XL
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • SérieHelix 3027IMP
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 7
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 12
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Sans fibre de verre
  • Épaisseur Cal. 21
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4172
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande