!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HEXARMOR

HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP close
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
HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HELIX 21G A7 HPPE/ACIER TRICOT A/ N COMP

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 549,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3027IMPXS6
  • N° de modèle du manufacturier 3027IMP-XS (6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesCertifié CE, EN388:2016 A1:2018
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique6
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantSans fibre de verre
  • ÉpaisseurCal. 21
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4172
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 7
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique TP
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Série Helix 3027IMP
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3