!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE RETENUE ROBUSTE, 0,05PO ÉPAIS, POUCES, EXTERNE, 0,05PO ÉPAIS, ACIER, PQ10

BAGUE RETENUE ROBUSTE, 0,05PO ÉPAIS, POUCES, EXTERNE, 0,05PO ÉPAIS, ACIER, PQ10

APPROVED VENDOR

BAGUE RETENUE ROBUSTE, 0,05PO ÉPAIS, POUCES, EXTERNE, 0,05PO ÉPAIS, ACIER, PQ10 close
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
BAGUE RETENUE ROBUSTE, 0,05PO ÉPAIS, POUCES, EXTERNE, 0,05PO ÉPAIS, ACIER, PQ10

BAGUE RETENUE ROBUSTE, 0,05PO ÉPAIS, POUCES, EXTERNE, 0,05PO ÉPAIS, ACIER, PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.12 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5CE35
  • N° de modèle du manufacturier SHR-50ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue robuste, 0,05po d’épais, acier, fini phosphate noir. Paquet de 10, conforme aux normes REACH/RoHS/ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue à usage intensif
  • Épaisseur0,050 po
  • Pour profondeur de rainure0.016 in
  • FinitionPhosphate noire
  • Tolérance de largeur de rainure+0.004 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.056 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po