!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 860 GANTS UTILITAIRES DE LEVAGE LOURD, TG, 10, NOIR, MANCHETTE STANDARD, CUIR, SPANDEX

PROFLEX 860 GANTS UTILITAIRES DE LEVAGE LOURD, TG, 10, NOIR, MANCHETTE STANDARD, CUIR, SPANDEX

ERGODYNE

PROFLEX 860 GANTS UTILITAIRES DE LEVAGE LOURD, TG, 10, NOIR, MANCHETTE STANDARD, CUIR, SPANDEX close
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
PROFLEX 860 GANTS UTILITAIRES DE LEVAGE LOURD, TG, 10, NOIR, MANCHETTE STANDARD, CUIR, SPANDEX

PROFLEX 860 GANTS UTILITAIRES DE LEVAGE LOURD, TG, 10, NOIR, MANCHETTE STANDARD, CUIR, SPANDEX

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.52 / PAIRE
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
  • N° article EGO860XL
  • N° de modèle du manufacturier 17285
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants utilitaires noirs pour la levée des charges lourdes présentent une taille TG et sont composés de néoprène. Ils sont par ailleurs enduits de cuir. Ils sont sans doigts et homologués 388 avec une résistance de 2101X. Ils présentent une forme moulée à profil étroit et sont dotés d’une fermeture autoagrippante avec de l’espace pour l’identifiant.

Spécifications techniques

  • ArticleGant utilitaire pour le levage de charges lourdes
  • Matériau en tricotSpandex
  • Matériau de paume en cuirCuir de chèvre
  • NormesANSI 105, EN 388 :
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Taille - Numérique10
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Fini de l'enduit du gantRembourré
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau de paumeCuir
  • Style de gant Extensible
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 2101X
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Fermeture auto-agrippante moulée à profil bas avec espace d'identification
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Cuir