!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 3PO LO, 1,25PO DE PRISE, 10PQ

BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 3PO LO, 1,25PO DE PRISE, 10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 3PO LO, 1,25PO DE PRISE, 10PQ close
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
BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 3PO LO, 1,25PO DE PRISE, 10PQ

BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 3PO LO, 1,25PO DE PRISE, 10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.27 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP41JU80
  • N° de modèle du manufacturier U04000.075.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161620
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Informations sur le produit

Boulon hexagonal lourd en acier A307B avec finition en oxyde noir. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A307/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon hexagonal à haute résistance
  • Grade/classe du matériauA307B
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Taille de la poignée1-1/4 po
  • Hauteur de tête1/2 po
  • Dureté RockwellB69
  • Norme de qualité des matériauxASTM A307
  • Ajustement de fil2 A
  • Style de têteHexagonal
  • Hauteur de la tête et de la rondelle1/2 po
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 3 po
  • Longueur minimale du filetage 1-3/4 po
  • Largeur de tête 1-1/4 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Type Boulon hexagonal à haute résistance
  • Écrou inclus Non
  • Taille de vis 3/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)