!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, PATTE DE ¼ PO LO, COURONNE 27/64 PO, CAL 24, P/AGRAFEUSES TRE500

AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, PATTE DE ¼ PO LO, COURONNE 27/64 PO, CAL 24, P/AGRAFEUSES TRE500

STANLEY

AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, PATTE DE ¼ PO LO, COURONNE 27/64 PO, CAL 24, P/AGRAFEUSES TRE500 close
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
AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, PATTE DE ¼ PO LO, COURONNE 27/64 PO, CAL 24, P/AGRAFEUSES TRE500

AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, PATTE DE ¼ PO LO, COURONNE 27/64 PO, CAL 24, P/AGRAFEUSES TRE500

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.26 / PAQUET de 1000
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
  • N° article STTTRA704T
  • N° de modèle du manufacturier TRA704T
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes robustes Narrow Crown TRA700 sont fabriquées en acier galvanisé et sont de couleur argent. Les agrafes de calibre 24 ont une longueur de patte de ¼ pouces et une largeur de couronne de 27/64 pouces. Il y a 1000 agrafes incluses. Les agrafes conviennent aux agrafeuses PHT150, PHT250, Arrow T-50, TR100, TR200 et TRE500.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes à service intensif
  • À utiliser avecSéries TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 et Arrow T-50
  • Couleur Argent
  • Calibre 24
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)