!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 125 PI, 2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 125 PI, 2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 125 PI, 2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 125 PI, 2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RAPPORT RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 125 PI, 2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $642.44 / ROULEAU
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
  • N° article TFX19008
  • N° de modèle du manufacturier 19008
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.2 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine noire. De plus, il répond aux normes UL et CSA, Mil-I-23053/5, classes 1 et 3, RoHS. Il a une longueur de 125 pi. Il est également ignifuge: température maximale de 257 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • D.I. avant rétrécissement2 po
  • CouleurNoir
  • Température de rétrécissement min.194 Degrees F
  • Température nominale max.257 Degrees F
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • Longueur 125 pi
  • Style d'emballage Coupé à la longueur
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Reconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS