!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR,TG(10),COTON,13GA D'ÉPAISSEUR,MANCHETTE DE GANTELET,ROUGE

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR,TG(10),COTON,13GA D'ÉPAISSEUR,MANCHETTE DE GANTELET,ROUGE

CONDOR

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR,TG(10),COTON,13GA D'ÉPAISSEUR,MANCHETTE DE GANTELET,ROUGE close
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
GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR,TG(10),COTON,13GA D'ÉPAISSEUR,MANCHETTE DE GANTELET,ROUGE

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR,TG(10),COTON,13GA D'ÉPAISSEUR,MANCHETTE DE GANTELET,ROUGE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.00 / PAIRE
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
  • N° article CDR4JC92
  • N° de modèle du manufacturier 4JC92
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Gants Condor rouges TG résistants à la chaleur composés de tissu-éponge en coton. Avec pouces ambidextres. Manchette longue et température maximale de 450 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à la chaleur
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesEN 407
  • Style de manchetteManchette
  • Température max.450 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurRouge
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Usage général
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)