!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $546.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG16
  • N° de modèle du manufacturier 3UG16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute14-3/8 po
  • Tension (V)120
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatUnipolaire
  • Type de fixationEn retrait
  • Puissance calorifique1 280/2 560/3 840/5 118 Btu/h
  • Profondeur de boîtier4-3/8 po
  • Largeur de boîtier14-3/8 po
  • Profondeur de grille3/4 po
  • Largeur de grille16-7/8 po
  • Finition de la grilleThermolaqué
  • Débit d'air50 pi³/min
  • Intensité (A)3,2 A/6,3 A/9,4 A/12,5 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol4 po
  • ComprendCoupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute6-5/8 po x 14-3/8 po x 4-3/8 po
  • Hauteur - plomberie brute 6-5/8 po
  • Profondeur - plomberie brute 4-3/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 375 W/750 W/1 125 W/1 500 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Fusible thermique non rechargeable
  • Détecteur de présence Pas de détection d'occupation
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Hauteur de boîtier 6-5/8 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de grille 7-3/4 po
  • Couleur de grille Blanc
  • Matériau de grille Acier
  • Montée de température d'air 117 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 36 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes ETL, cETL