!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL SMART S

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL SMART S

PYRAMEX

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL SMART S close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL SMART S

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL SMART S

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,140.01 / CHAQUE
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
  • N° article QMKHT2024SS
  • N° de modèle du manufacturier HT2024SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute12 po
  • Tension (V)240
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleÉcran tactile
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Fonctions de télécommandeMarche/arrêt et contrôle de la température
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Hauteur de boîtier17-5/8 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur de grille19-5/8 po
  • Couleur de grilleGris, blanc
  • Matériau de grilleComposite de plastique
  • Débit d'air100 pi³/min
  • Intensité (A)1 à 8,3 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol12 po
  • ComprendBoîte arrière, grille
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute17-3/8 po x 12 po x 3-3/4 po
  • Hauteur - plomberie brute 17-3/8 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-3/4 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 250 W/2 000 W
  • Possibilité de programmation 5-2
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Type de fixation En retrait
  • Puissance calorifique 853/6 826 Btu/h
  • Profondeur de boîtier 3-3/4 po
  • Largeur de boîtier 12 po
  • Profondeur de grille 1 po
  • Largeur de grille 13-3/4 po
  • Finition de la grille Brillant
  • Filtre inclus Filtre non inclus
  • Montée de température d'air 15 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 36 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes cETLus