!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $659.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG55
  • N° de modèle du manufacturier 3UG55
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 19.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffage mural électrique
  • Largeur - plomberie brute14-5/8 po
  • Tension (V)240
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Type de fixationSurface ou en retrait
  • Puissance calorifique5 118/10 236 Btu/h
  • Profondeur de boîtier3-3/4 po
  • Largeur de boîtier14-5/16 po
  • Profondeur de grille1-1/2 po
  • Largeur de grille14-5/16 po
  • Finition de la grilleÉmail
  • Débit d'air100 pi³/min
  • Intensité (A)6,3 A/12,5 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol8 po
  • ComprendCoupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute18-1/4 po x 14-5/8 po x 3-7/8 po
  • Hauteur - plomberie brute 18-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-7/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 500 W/3 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Détecteur de présence Pas de détection d'occupation
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Hauteur de boîtier 18-1/4 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de grille 19-1/4 po
  • Couleur de grille Blanc
  • Matériau de grille Acier
  • Montée de température d'air 81 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 36 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes Homologué ETL et cETL