!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL ELECTRI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $576.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG57
  • N° de modèle du manufacturier 3UG57
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 19.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute14-5/8 po
  • Tension (V)208/240
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Opération effectuée uniquement par le ventilateurFonctionnement du ventilateur uniquement
  • Fonctions de télécommandeTélécommande non incluse
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Hauteur de boîtier18-1/4 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur de grille19-1/4 po
  • Couleur de grilleBlanc
  • Matériau de grilleAcier
  • Débit d'air100 pi³/min
  • Intensité (A)10A/20A, 8,7A/17,2A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol8 po
  • ComprendCoupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute18-1/4 po x 14-5/8 po x 3-7/8 po
  • Hauteur - plomberie brute 18-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-7/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 800 W/3 600 W, 2 400 W/4 800 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Détecteur de présence Pas de détection d'occupation
  • Type de fixation Surface ou en retrait
  • Puissance calorifique 6 142/12 287 Btu/h, 8 190/16 382 Btu/h
  • Profondeur de boîtier 3-3/4 po
  • Largeur de boîtier 14-5/16 po
  • Profondeur de grille 1-1/2 po
  • Largeur de grille 15-3/4 po
  • Finition de la grille Émail
  • Filtre inclus Filtre non inclus
  • Montée de température d'air 108 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 36 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes ETL, cETL