!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $788.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5ZK66
  • N° de modèle du manufacturier 5ZK66
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 10.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute9-3/16 po
  • Tension (V)208/240
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Type de fixationSurface ou légèrement en retrait
  • Puissance calorifique2 560/3 413 Btu/h
  • Profondeur de boîtier2-1/2 po
  • Largeur de boîtier9-1/4 po
  • Profondeur de grille1-1/4 po
  • Largeur de grille10-1/2 po
  • Finition de la grilleAcier inoxydable
  • Filtre inclusFiltre non inclus
  • Montée de température d'air81 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond12 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesETL
  • Hauteur - plomberie brute 12-5/8 po
  • Profondeur - plomberie brute 2-1/2 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 750 W/1 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Fusible thermique non rechargeable
  • Opération effectuée uniquement par le ventilateur Fonctionnement du ventilateur uniquement
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Hauteur de boîtier 12-1/2 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de grille 14-1/2 po
  • Couleur de grille Gris
  • Matériau de grille Acier
  • Débit d'air 50 pi³/min
  • Intensité (A) 3,6 A/4,2 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol 4-1/2 po
  • Comprend Coupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute 12-5/8 po x 9-3/16 po x 2-1/2 po