!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

APPAREIL DE CHAUFFAGE, MONTE AU MUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $736.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5ZK64
  • N° de modèle du manufacturier 5ZK64
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 10.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute9-1/4 po
  • Tension (V)120
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Fonctions de télécommandeTélécommande non incluse
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Hauteur de boîtier12-1/2 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur de grille14-1/2 po
  • Couleur de grilleGris
  • Matériau de grilleAcier
  • Montée de température d'air90 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond12 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesETL
  • Hauteur - plomberie brute 12-1/2 po
  • Profondeur - plomberie brute 2-1/2 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Fusible thermique non rechargeable
  • Type de fixation Surface ou légèrement en retrait
  • Puissance calorifique 3 413 Btu/h
  • Profondeur de boîtier 2-1/2 po
  • Largeur de boîtier 9-1/4 po
  • Profondeur de grille 1-1/4 po
  • Largeur de grille 10-1/2 po
  • Finition de la grille Acier inoxydable
  • Débit d'air 50 pi³/min
  • Intensité (A) 8,3 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol 4-1/2 po
  • Comprend Coupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute 12-1/2 po x 9-1/4 po x 2-1/2 po