!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL, 12,6 A

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL, 12,6 A

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL, 12,6 A close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL, 12,6 A

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL, 12,6 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,044.20 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4E169
  • N° de modèle du manufacturier 4E169
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1961
  • Poids à l’expédition 25.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur utilitaire électrique
  • Largeur hors tout21 po
  • Débit d'air210 pi³/min
  • Tension (V)240/208
  • Puissance en watt2,5 kW/3,7 kW, 3,3 kW/5 kW
  • Puissance calorifique11 372/17 065 Btu/h, 8 533/12 800
  • Projection d'air à l'horizontal12 pi
  • Intensité (A)12A/17,8A, 13,8A/20,8A
  • Tension (V) de la bobine-contacteur240V AC
  • Finition de boîtierBrun
  • Recouvrement vertical24 pi
  • Exigence(s)Support de montage et commande inclus
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout 16 po
  • Profondeur hors tout 8 po
  • Montée de température d'air 71 Degrees F
  • Phases 1
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Position de montage Plafond, mur
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de contrôle Cadran sélecteur mécanique
  • Couleur de boîtier Beige
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de montage vertical 15 pi
  • Comprend Support de fixation pour plafond/mur avec trous pré-percés à 16 po de centre à centre, peut être utilisé comme poignée ou support de manœuvre au sol
  • Normes ULC, cUL