!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AEROTHERME INDUSTRIEL 6396BTU

AEROTHERME INDUSTRIEL 6396BTU

DAYTON

AEROTHERME INDUSTRIEL 6396BTU close
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
AEROTHERME INDUSTRIEL 6396BTU

AEROTHERME INDUSTRIEL 6396BTU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $984.76 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG73
  • N° de modèle du manufacturier 3UG73
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1961
  • Poids à l’expédition 27.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique de plafond et de mur
  • Largeur hors tout14 pi
  • Débit d'air270 pi³/min
  • Tension (V)208/240
  • Puissance en watt1,8 kW/3,7 kW, 2,5 kW/5kW
  • Puissance calorifique14 215/17 065 Btu/h, 6 396/12 800
  • Projection d'air à l'horizontal12 pi
  • Intensité (A)10,4A/20,9A, 9A/18A
  • Tension (V) de la bobine-contacteur240V AC
  • Finition de boîtierÉmail cuit au four
  • Recouvrement vertical16 pi
  • Exigence(s)Support de montage et commande inclus
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout 12-1/2 po
  • Profondeur hors tout 11-1/4 po
  • Montée de température d'air 60 Degrees F
  • Phases 1
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Position de montage Plafond, mur
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de contrôle Cadran sélecteur mécanique
  • Couleur de boîtier Beige
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de montage vertical 11 po
  • Comprend Support de fixation, volets réglables bronze/brun
  • Normes ULC, cUL