!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $793.21 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5E184
  • N° de modèle du manufacturier 5E184
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute14-1/4 po
  • Tension (V)208/240
  • Thermostat inclusInviolable, monté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Type de fixationSurface ou en retrait
  • Puissance calorifique5 118/10 236 Btu/h, 6 824/13 650 Btu/h
  • Profondeur de boîtier3-7/8 po
  • Largeur de boîtier14-5/16 po
  • Profondeur de grille1-1/2 po
  • Largeur de grille15-25/32 po
  • Finition de la grilleÉmail
  • Filtre inclusFiltre non inclus
  • Montée de température d'air105 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond36 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormescULus
  • Hauteur - plomberie brute 18-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-7/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 500 W/3 000 W, 2 000 W/4 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Opération effectuée uniquement par le ventilateur Fonctionnement du ventilateur uniquement
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Hauteur de boîtier 18-1/4 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de grille 19-3/16 po
  • Couleur de grille Bronze
  • Matériau de grille Acier de cal. 16
  • Débit d'air 100 pi³/min
  • Intensité (A) 7,2 A/14,4 A, 8,3 A/16,7 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol 8 po
  • Comprend Coupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute 18-1/4 po x 14-1/4 po x 3-7/8 po