!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLINTHE A PIED ARRONDI, 600 W, 240

PLINTHE A PIED ARRONDI, 600 W, 240

DAYTON

PLINTHE A PIED ARRONDI, 600 W, 240 close
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
PLINTHE A PIED ARRONDI, 600 W, 240

PLINTHE A PIED ARRONDI, 600 W, 240

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $513.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UH04
  • N° de modèle du manufacturier 3UH04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique concave
  • Largeur hors tout47 po
  • Tension (V)240 VCA
  • Puissance en watt600 W
  • Finition de boîtierPeinture texturée haute température
  • Méthode de chauffageRayonnement
  • Fréquence60 Hz
  • Type de fixationSurface
  • NormesHomologué UL, homologué C-UL
  • Hauteur hors tout 4 3/16 po
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Phases 1
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Puissance calorifique 2 048 BtuH
  • Intensité (A) 2,5 A
  • Comprend Panneau frontal en aluminium extrudé
  • Puissance (W) 600 W