!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLINTHE A PIED ARRONDI, 1050 W, 240

PLINTHE A PIED ARRONDI, 1050 W, 240

DAYTON

PLINTHE A PIED ARRONDI, 1050 W, 240 close
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
PLINTHE A PIED ARRONDI, 1050 W, 240

PLINTHE A PIED ARRONDI, 1050 W, 240

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $683.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE3UH03
  • N° de modèle du manufacturier 3UH03
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique concave
  • Largeur hors tout83 po
  • Tension (V)240 VCA
  • Puissance en watt1 050 W
  • Finition de boîtierPeinture texturée haute température
  • Méthode de chauffageRayonnement
  • Intensité (A)4,4 A
  • ComprendPanneau frontal en aluminium extrudé
  • Puissance (W)1 050 W
  • Hauteur hors tout 4 3/16 po
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Phases 1
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de fixation Surface
  • Normes Homologué UL, homologué C-UL