!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR PORTATIF, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 2 REGLAGES, 240 VOLTS, 10/7 KW

RADIATEUR PORTATIF, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 2 REGLAGES, 240 VOLTS, 10/7 KW

DEWALT

RADIATEUR PORTATIF, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 2 REGLAGES, 240 VOLTS, 10/7 KW close
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
RADIATEUR PORTATIF, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 2 REGLAGES, 240 VOLTS, 10/7 KW

RADIATEUR PORTATIF, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 2 REGLAGES, 240 VOLTS, 10/7 KW

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,431.46 / CHAQUE
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
  • N° article EMHDXH1000TS
  • N° de modèle du manufacturier DXH1000TS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

Ce radiateur électrique portable de 10/7 kW dispose de deux réglages de chaleur et d'une tension de 240. Ce radiateur est non oscillant.

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur de construction électrique
  • Phases1
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Comprend(1) Chauffe-eau
  • Tension (V) 240 V
  • Puissance en watt 10 000 W
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes ETL
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)