!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE AIR PULSE, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 1.6 KW, 115 VOLTS, 5-15 P, CORDON 6 PI

CHAUFFAGE AIR PULSE, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 1.6 KW, 115 VOLTS, 5-15 P, CORDON 6 PI

DEWALT

CHAUFFAGE AIR PULSE, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 1.6 KW, 115 VOLTS, 5-15 P, CORDON 6 PI close
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
CHAUFFAGE AIR PULSE, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 1.6 KW, 115 VOLTS, 5-15 P, CORDON 6 PI

CHAUFFAGE AIR PULSE, ÉLECTRIQUE, NON OSCILLANT, 1.6 KW, 115 VOLTS, 5-15 P, CORDON 6 PI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $597.17 / CHAQUE
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
  • N° article EMHDXH165
  • N° de modèle du manufacturier DXH165
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Ce radiateur électrique à air pulsé de 1.6 kW est non oscillant et possède un cordon de 6 pieds. Il a une tension de 115, une configuration de prise de 5 à 15 P et un réglage de chaleur. Une garantie d'un an est incluse.

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur de construction électrique
  • Tension (V)120 V
  • Puissance en watt1 500 W
  • Intensité (A)13,5 A
  • Comprend(1) Chauffe-eau
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Phases 1
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes ETL
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)