!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR LAITERIE 1300/500W

RADIATEUR LAITERIE 1300/500W

DAYTON

RADIATEUR LAITERIE 1300/500W close
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
RADIATEUR LAITERIE 1300/500W

RADIATEUR LAITERIE 1300/500W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.86 / CHAQUE
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
  • N° article EBP3VU33
  • N° de modèle du manufacturier 3VU33
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1955
  • Poids à l’expédition 7.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif de chantier et de garage
  • Hauteur hors tout16 po
  • Profondeur hors tout8 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Puissance en watt1,3 kW/1,5 kW
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Matériau de boîtierAcier
  • Puissance calorifique4 436/5 118 BtuH
  • Débit d'air100 pi³/min
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesHomologué UL/cUL
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Longueur hors tout 16 po
  • Largeur hors tout 10 po
  • Phases 1
  • Montée de température d'air 170 Degrees F
  • Couleur de boîtier Gris, blanc
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Intensité (A) 10,8 A/12,5 A
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de fixation Unité sur pied
  • Comprend Thermostat intégré, voyant d'alimentation