Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet appareil de chauffage à air pulsé au kérosène est conforme aux normes CSA et il peut fonctionner pendant 11 heures sur un réservoir plein de quatre gallons. Ce système de chauffage peut chauffer des espaces jusqu'à 1 200 pieds carrés et il a une capacité de chauffage de 5 0000 BtuH. Il mesure 32 x 14 x 14 ½ po et fonctionne au kérosène, au JP8, au diesel ou au mazout. Thermostat inclus.
Spécifications techniques
ArticleRadiateur au kérosène à air forcé
Sortie de la capacité de chauffage50 000 Btu/h
Capacité de réservoir4 gal
Type d'allumageÉtincelle directe
Longueur de câble fixeOui
Protection thermiqueOui
Thermostat inclusThermostat non inclus
Longueur hors tout14 1/4 po
Intensité (A)10 A
Fréquence60 Hz
Type de carburantDiesel No. 1, Diesel No. 2, Mazout, Jet A, Kérosène
Durée de la garantie du fabricant1 an
Largeur hors tout32 3/8 po
NormesCSA
PortabilitéOui, poignée de transport
Surface de chauffage1 250 pi²
Durée de fonctionnement par remplissage11 hr
Source d'alimentation de l'allumage115 V
Jauge de carburant incluseOui
Arrêt de sécurité automatique inclusArrêt de sécurité en cas de surchauffe
Hauteur hors tout14 5/8 po
Débit d'air165 pi³/min
Type de mise à feuArrêt de sécurité en cas de surchauffe
Consommation de carburant0,4 gal/h
Méthode de chauffageAir forcé
Configuration de fiche NEMA3 broches
ComprendPoignée de tranport
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca