!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR AIR PULSE 1000/1500W

RADIATEUR AIR PULSE 1000/1500W

DAYTON

RADIATEUR AIR PULSE 1000/1500W close
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
RADIATEUR AIR PULSE 1000/1500W

RADIATEUR AIR PULSE 1000/1500W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.92 / CHAQUE
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
  • N° article EBP3VU37
  • N° de modèle du manufacturier 3VU37
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 4.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif
  • Hauteur hors tout5 1/2 po
  • Profondeur hors tout7 po
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversementInterrupteur de sécurité à embout de sécurité non inclus
  • Type de contrôleCadran de réglage mécanique
  • Puissance en watt1 000 W/1 500 W
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Phases1
  • Débit d'air50 pi³/min
  • Intensité (A)8,3 A/12,5 A
  • Piles/batteries requisesNon
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Fréquence60 Hz
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesUL/cUL
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Largeur hors tout 4 1/4 po
  • Nb de réglages de chaleur 2
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Protection thermique Réenclenchement manuel, fusible thermique non rechargeable
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Couleur de boîtier Noir
  • Position de montage Bureau, sol
  • Tension (V) 120
  • Montée de température d'air 165 degrés Fahrenheit
  • Longueur de cordon 72 po
  • Filtre inclus Filtre non inclus
  • Température de surface max. 168 Degrees F
  • Puissance calorifique 3 412/5 118 BtuH
  • Matériau de boîtier Acier
  • Comprend Fiche mise à la terre à 3 broches, fusible thermique de secours