!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR CERAMIQUE ELECTR. 1500W

RADIATEUR CERAMIQUE ELECTR. 1500W

DAYTON

RADIATEUR CERAMIQUE ELECTR. 1500W close
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
RADIATEUR CERAMIQUE ELECTR. 1500W

RADIATEUR CERAMIQUE ELECTR. 1500W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.82 / CHAQUE
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
  • N° article EBP1VNX1
  • N° de modèle du manufacturier 1VNX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif
  • Nb de réglages de chaleur2, ventilateur seul.
  • Fonctions de télécommandeTélécommande non incluse
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Phases1
  • Montée de température d'air120 Degrees F
  • Filtre inclusLavable
  • Température de surface max.129 Degrees F
  • NormesUL/cUL
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Tension (V) 120
  • Longueur de cordon 72 po
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Comprend Fiche polarisée à 2 broches