!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR DIRECT PORTABLE HAUTE PRE

RADIATEUR DIRECT PORTABLE HAUTE PRE

HEATSTAR

RADIATEUR DIRECT PORTABLE HAUTE PRE close
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
RADIATEUR DIRECT PORTABLE HAUTE PRE

RADIATEUR DIRECT PORTABLE HAUTE PRE

HEATSTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,158.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EMHHS3500DF
  • N° de modèle du manufacturier HS3500DF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1965
  • Poids à l’expédition 227.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÀ combustion directe
  • Sortie de la capacité de chauffage360 000 Btu/h
  • Capacité de réservoir27 gal
  • Type d'allumageÉtincelle directe
  • Longueur de câble fixeOui
  • Protection thermiqueOui
  • Thermostat inclusThermostat non inclus
  • Longueur hors tout66 po
  • Intensité (A)8,3 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantDiesel No. 1, Diesel No. 2, Mazout, Jet A, Kérosène
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Largeur hors tout27 po
  • NormesCSA
  • Portabilité Oui, roues
  • Surface de chauffage 8 500 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 9,5 hr
  • Source d'alimentation de l'allumage 115 V
  • Jauge de carburant incluse Non
  • Arrêt de sécurité automatique inclus Thermostat de sécurité pour surchauffe et pressostat
  • Hauteur hors tout 39 po
  • Débit d'air 1 795 pi³/min
  • Type de mise à feu Système électronique de contrôle des flammes
  • Consommation de carburant 2,6 gal/h
  • Méthode de chauffage Air forcé
  • Configuration de fiche NEMA 3 broches
  • Comprend Poignées, pneus
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)