!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIAT.FLUX DESC.PLAFOND208V 396CFM

RADIAT.FLUX DESC.PLAFOND208V 396CFM

DAYTON

RADIAT.FLUX DESC.PLAFOND208V 396CFM close
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
RADIAT.FLUX DESC.PLAFOND208V 396CFM

RADIAT.FLUX DESC.PLAFOND208V 396CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,514.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YU43
  • N° de modèle du manufacturier 2YU43
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1961
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique de plafond, convection
  • Largeur hors tout23 3/4 po
  • Hauteur hors tout5 3/4 po
  • Tension (V)208 VCA
  • Couleur de boîtierGris
  • Puissance calorifique8 500/13 000/17 100 BtuH
  • Thermostat inclusNon
  • Montée de température d'air45 degrés Fahrenheit
  • Fréquence60 Hz
  • Position de montage de l'appareil de chauffageVerticale
  • Matériau de boîtierAcier
  • Durée de la garantie du fabricant1 an limité, éléments 5 ans
  • Longueur hors tout 23 3/4 po
  • Profondeur hors tout 7 po
  • Phases 1 ou 3
  • Puissance en watt 2 500 W/3 800 W/5 000 W
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Type de fixation Encastré
  • Débit d'air 300 pi³/min
  • Intensité (A) 24 A/18,3 A/12 A
  • Type de contrôle Thermostat
  • Finition de boîtier Émail au four
  • Position de montage Plafond
  • Normes Homologué UL et cUL