!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLINTHE, 60 PO, 240/208 V

PLINTHE, 60 PO, 240/208 V

DAYTON

PLINTHE, 60 PO, 240/208 V close
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
PLINTHE, 60 PO, 240/208 V

PLINTHE, 60 PO, 240/208 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.82 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG85
  • N° de modèle du manufacturier 3UG85
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlinthe électrique
  • Hauteur hors tout6 3/4 po
  • Facteur de marche nominalQualité résidentielle
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Thermostat inclusNon
  • Puissance en watt940 W/1 250 W
  • Finition de boîtierÉmail
  • Style de boîtierConventionel
  • Puissance calorifique3 208/4 266 BtuH
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Type de contrôleThermostat
  • ComprendRepères de guidage pré-crantés au dos de l'armoire, serre-câble intégré, fil de mise à la terre dans les deux boîtes de jonction, interrupteur de sécurité haute température
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Profondeur hors tout 2 7/8 po
  • Longueur hors tout 60 po
  • Méthode de chauffage Convection
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Protection thermique Réenclenchement automatique
  • Tension (V) 208/240 VCA
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Type de fixation Plancher
  • Fréquence 60 Hz
  • Phases 1
  • Intensité (A) 4,5/5,2 A
  • Normes Homologué UL, homologué C-UL