!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR CERAMIQUE ANALOG. 1500W

RADIATEUR CERAMIQUE ANALOG. 1500W

DAYTON

RADIATEUR CERAMIQUE ANALOG. 1500W close
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
RADIATEUR CERAMIQUE ANALOG. 1500W

RADIATEUR CERAMIQUE ANALOG. 1500W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.26 / CHAQUE
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
  • N° article EBP1VNW9
  • N° de modèle du manufacturier 1VNW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 4.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur électrique portatif
  • Hauteur hors tout10 po
  • Profondeur hors tout7 1/2 po
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Couleur de boîtierGris
  • Position de montageBureau, sol
  • Tension (V)120
  • Montée de température d'air120 degrés Fahrenheit
  • Longueur de cordon72 po
  • Filtre inclusLavable
  • Température de surface max.129 Degrees F
  • Puissance calorifique2 218/3 412/5 118 BtuH
  • Matériau de boîtierPlastique
  • ComprendFiche polarisée à 2 broches, filtre à poussière lavable, poignée
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Largeur hors tout 7 5/8 po
  • Nb de réglages de chaleur 3
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Type de contrôle Cadran de réglage mécanique
  • Puissance en watt 650 W/1 000 W/1 500 W
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Phases 1
  • Débit d'air 80 pi³/min
  • Intensité (A) A5,4A/8,3 A/12,5
  • Piles/batteries requises Non
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Finition de boîtier Matte
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes UL/cUL