!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR GAINES THERMORÉTRACTABLES, 42 PIÈCES,1/2 PO/1 PO/3/4 PO, 3, 6 PO

TR GAINES THERMORÉTRACTABLES, 42 PIÈCES,1/2 PO/1 PO/3/4 PO, 3, 6 PO

3M

TR GAINES THERMORÉTRACTABLES, 42 PIÈCES,1/2 PO/1 PO/3/4 PO, 3, 6 PO close
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
TR GAINES THERMORÉTRACTABLES, 42 PIÈCES,1/2 PO/1 PO/3/4 PO, 3, 6 PO

TR GAINES THERMORÉTRACTABLES, 42 PIÈCES,1/2 PO/1 PO/3/4 PO, 3, 6 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.12 / CHAQUE
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
  • N° article MMMEPS300KIT
  • N° de modèle du manufacturier EPS300KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 90
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de tubes thermo-rétractables
  • IninflammabilitéNon
  • Rapport de rétrécissement3:01
  • Comprend(12) 3/4 po, (24) 1/2 po, (6) 1 po
  • Longueur6 po
  • Type de trousse de tubes thermorétractablesTrousse de tubes thermorétractables
  • Inclus dans la trousseTailles multiples
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable6 AWG à 500 MCM
  • Puissance diélectrique700 V
  • NormesMIL-I-23053/4, classe 3
  • Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
  • Matériau Polyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Oui
  • Nb de pièces 42
  • Couleur Noir, rouge
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux acides et aux alcalis
  • Style d'emballage Bâtons
  • Plage de température -67 degrés à 230 degrés Fahrenheit
  • D.I. avant rétrécissement 1 po, 1/2 po, 3/4 po
  • Caractéristiques Isolation, décharge de traction et protection de l'environnement pour les faisceaux de câbles et les épissures des secteurs automobile et maritime
  • Type de matériau du tube thermorétractable Flexible