!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES THERMO-RÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE RÉTICULÉE AVEC ADHÉSIFS, 6 PO LONGUEUR, NOIR

TUBES THERMO-RÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE RÉTICULÉE AVEC ADHÉSIFS, 6 PO LONGUEUR, NOIR

IDEAL

TUBES THERMO-RÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE RÉTICULÉE AVEC ADHÉSIFS, 6 PO LONGUEUR, NOIR close
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
TUBES THERMO-RÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE RÉTICULÉE AVEC ADHÉSIFS, 6 PO LONGUEUR, NOIR

TUBES THERMO-RÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE RÉTICULÉE AVEC ADHÉSIFS, 6 PO LONGUEUR, NOIR

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.70 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG29UJ87
  • N° de modèle du manufacturier 46-347
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine réticulée avec adhésifs
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable6 AWG à 2/0 AWG
  • D.I. après rétrécissement0,24 po
  • Longueur6 po
  • CouleurNoir
  • Température de rétrécissement min.248 Degrees F
  • Température nominale max.110 Degrees F
  • NormesANSI C119.1, C37.20.2, CSA C22.2 No. 198.2, ICEA S-19-8, IEEE 383 essai vertical d'inflammabilité, MIL-DTL-23053/15, UL 486D, Guides Western Underground Nos. 2.4, 2.5
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi épaisse
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 3:1
  • D.I. avant rétrécissement 0,75 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0.09 in
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux solvants, résistant aux UV
  • Style d'emballage Pièces individuelles
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Température nominale min. -55 Degrees F