!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORETRACTABLES,6PI,NOIR,PQT10

GAINES THERMORETRACTABLES,6PI,NOIR,PQT10

IDEAL

GAINES THERMORETRACTABLES,6PI,NOIR,PQT10 close
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
GAINES THERMORETRACTABLES,6PI,NOIR,PQT10

GAINES THERMORETRACTABLES,6PI,NOIR,PQT10

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,09 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 481,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 16 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article IDI46319
  • N° de modèle du manufacturier 46-319
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,190 po
  • Longueur6 po
  • Température nominale max.125 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:1
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement0.020 in
  • Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
  • Puissance diélectrique600 V
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Taille de fil à utiliser avec le tube thermorétractable8 AWG à 4 AWG
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,420 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. 158 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux UV
  • Ininflammabilité Oui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Non
  • Température nominale min. -55 Degrees F
  • Normes UL