!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE THERMORETR.,TRANSFERT THERM.,BLNC

TUBE THERMORETR.,TRANSFERT THERM.,BLNC

EPSON

TUBE THERMORETR.,TRANSFERT THERM.,BLNC close
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
TUBE THERMORETR.,TRANSFERT THERM.,BLNC

TUBE THERMORETR.,TRANSFERT THERM.,BLNC

EPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.21 / CHAQUE
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
  • N° article ELW210STBWPX90
  • N° de modèle du manufacturier 210STBWPX-90
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube thermorétractable
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Finition de l'étiquetteMatte
  • Largeur d'étiquette3/8 po
  • Diamètre maximal du fil0,32 po
  • Diamètre minimum du fil0,14 po
  • Largeur de rouleau3/8 po
  • Format des supports d'étiquettesCartouche à rouleau continu
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleLW-PX350, LW-PX400, LW-PX700, LW-PX700PCD, LW-PX750, LW-PX750PCD, LW-PX800, LW-PX900, LW-PX900PCD, LW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-R
  • Style de fixation des étiquettesManche thermorétractable
  • Calibre minimum du fil12 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à la décoloration, aux hautes températures, à l'humidité, aux basses températures, à l'huile, aux rayures, aux taches, aux déchirures, aux rayons UV, au lavage ou aux solvants, à l'usure et aux intempéries
  • NormesRoHS conforme à 2011/65/ EU et Annexe II EU 2015/863, UL Standard 224, CSA C 22.2 No 198.1-06, MIL-STD-202, AMS SAE 81531, SAE AS23053/5 ( classe 1)
  • Capacités adhésives Non adhésif
  • Couleur de l'étiquette Blanc
  • Matériau d'étiquette Polyoléfine
  • Température maximale de service -275 Degrees F
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Longueur de rouleau 90 po
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Application Marquage des câbles et des fils
  • Imprimable recto-verso Non
  • Calibre de fil maximal 4 AWG
  • Type de produit Tube rétractable
  • Rapport de rétrécissement 3:1
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)