!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RETRACT 21MM AWG 0000-1 NR/BLNC

TUBE RETRACT 21MM AWG 0000-1 NR/BLNC

EPSON

TUBE RETRACT 21MM AWG 0000-1 NR/BLNC close
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
TUBE RETRACT 21MM AWG 0000-1 NR/BLNC

TUBE RETRACT 21MM AWG 0000-1 NR/BLNC

EPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.91 / CHAQUE
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
  • N° article ELW221STBWPX
  • N° de modèle du manufacturier 221STBWPX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube thermorétractable
  • Capacités adhésivesNon adhésif
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Hauteur d'étiquette7/8 po
  • Largeur d'étiquette7/8 po
  • Diamètre maximal du fil0,768 po
  • Diamètre minimum du fil0,461 po
  • Longueur de rouleau8 pi
  • Pour procédé d'impressionTransfert thermique
  • AdhésifRepositionnable
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleLW-PX800, LW-PX900, LW-PX900PCD, LW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-R
  • Style de fixation des étiquettesGaine thermorétractable
  • Calibre de fil maximal0000 AWG
  • Images préimpriméesNon
  • Type de produitTube rétractable
  • Rapport de rétrécissement2:1
  • Matériau adhésif Sans objet
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Finition de l'étiquette Matte
  • Matériau d'étiquette Polyoléfine
  • Température maximale de service 275 Degrees F
  • Température minimale de service -131 Degrees F
  • Compatibilité de série d'imprimantes LW-PX800, LW-PX900, LW-PX900PCD, LW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-I, LW-Z5010PX-PP, LW-Z5010PX-R
  • Largeur de rouleau 7/8 po
  • Format des supports d'étiquettes Cartouche à rouleau continu
  • Application Marquage de fils et câbles
  • Imprimable recto-verso Non
  • Série de matériaux Epson LabelWorks PX
  • Calibre minimum du fil 1 AWG
  • Texte préimprimé Non
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion: résistant aux produits chimiques: résistant à basse température: résistant à la corrosion: résistant à haute température: résistant à l'huile: résistant aux UV: résistant au lavage et aux solvants: résistant aux intempéries: résistant à l'usure: résistant à la déchirure: résistant à l'humidité: résistant à la décoloration: résistant aux rayures: résistant aux taches
  • Normes Conforme aux normes RoHS de 2011/65/EU et annexe II EU 2015/863: standard UL 224
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)