!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,SOUPLE,POLY,NR,1 PO X 4 PI

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,SOUPLE,POLY,NR,1 PO X 4 PI

3M

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,SOUPLE,POLY,NR,1 PO X 4 PI close
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
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,SOUPLE,POLY,NR,1 PO X 4 PI

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,SOUPLE,POLY,NR,1 PO X 4 PI

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.66 / CHAQUE
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
  • N° article MMMFP301H1X48BL
  • N° de modèle du manufacturier FP301H1X48BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Informations sur le produit

Un pouce de diamètre sur quatre pieds de longueur de gaine thermorétractable noire FP-301 à paroi mince qui est résistante aux fissures, à l'écoulement à froid, et aux pressions mécaniques a un rapport de rétraction de deux pour un et une résistance diélectrique de 900 volts. Il est reconnu UL et classé pour une utilisation entre moins 55 degrés Celsius et 110 degrés Celsius.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • D.I. avant rétrécissement1 po
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement0,5 po
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • CouleurNoir
  • Puissance diélectrique600 V
  • Température nominale min.-67 Degrees F
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • D.I. après rétrécissement 0,5 po
  • Longueur 4 pi
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • Température de rétrécissement min. 212 Degrees F
  • Température nominale max. 275 Degrees F
  • Normes Classé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU