Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bâton de gaine thermorétractable noire FP-301 qui mesure 1/2 de pouce sur 48 pouces est fait de polyoléfine qui résiste à l'écoulement à froid et a un rapport de rétraction de 2:1 et une rigidité diélectrique de 900 volts. Le tuyau est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre -55°C et 110°C.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
D.I. avant rétrécissement0,5 po
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,25 po
Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
CouleurNoir
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-67 Degrees F
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
IninflammabilitéOui
Rapport de rétrécissement2:01
D.I. après rétrécissement0,25 po
Longueur4 pi
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux fissures
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Température nominale max.275 Degrees F
NormesClassé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca