!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 4 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 4 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

3M

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 4 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 4 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, NOIR, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 4 PI, 0,375 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.57 / CAISSE de 12
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
  • N° article MMMEPS200-3/8BK48
  • N° de modèle du manufacturier EPS200-3/8BK48
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine noire. De plus, il répond aux normes AMS-DTL-23053/4, classe 2, UL. Il a une longueur de 4 po et est ignifuge: température maximale de 230 °F et minimale de -67 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,187 po
  • Longueur4 pi
  • Température nominale max.230 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement0,187 po
  • Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
  • Puissance diélectrique600 V
  • NormesAMS-DTL-23053/4, Classe 2, UL
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,375 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. 250 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant à l'eau
  • Ininflammabilité Oui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Oui
  • Température nominale min. -67 Degrees F