!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST. CHALEUR,NEO/NITRILE, PR

GANTS RESIST. CHALEUR,NEO/NITRILE, PR

IRONCLAD

GANTS RESIST. CHALEUR,NEO/NITRILE, PR close
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
GANTS RESIST. CHALEUR,NEO/NITRILE, PR

GANTS RESIST. CHALEUR,NEO/NITRILE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.49 / PAIRE
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
  • N° article IPWRPYR05XL
  • N° de modèle du manufacturier R-PYR-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à la chaleur
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10,04 po
  • Matériau de la doublure du gantFil d'aramide
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SériePyro
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Support réflectifNon
  • Matériau de paumeNéoprène, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non classé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène/nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 284 Degrees F
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 648 g
  • Couleur Jaune/noir